Beli harga ball valve 1 inch stainless steel di monotaro.id
Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
- SHOWA (Valve) Ball Valve Flange Type Class 10K (Katup)Deskripsi:10K SCS13A BALL VALVE FLANGE TYPE (Showa Ball Valve Flange Type 65A (2 1/2 inch) (class 10K))material : SCS13A item code : 144-3atribut:
- Item Code: 144-3
- Material: CF8 SCS13A (Body) CF8 SCS13A (Trim) PTFE (Seat) 304 S/Steel (Stem)
- Working Pressure: - 10K/1.37MPa (-10 to 10Degrees C) - 150Lb/275PSI (100Degrees F)
- Bore: Full Bore
- SHOWA (Valve) Ball Valve Full Bore Flange Type SCS13A PTFE Class 10K (Katup)Deskripsi:10K FC BALL VALVE FULL BORE FLANGE TYPE SCS13A PTFE (SHOWA Ball Valve Full Bore Flange Type SCS13A PTFE 65A 2 1/2 Inch (class 10K))material : SCS13A item code : 78atribut:
- Item Code: 78
- Material: SCS13A (Ball) FC200 (Body) PTFE (Seat) SUS304 (Shaft)
- Working Pressure: 1.37Mpa WOG (120Degrees C)
- Bore: Full Bore
- Asahi AV PVC Ball Valveatribut:
- Material: Hard vinyl chloride (U-PVC)
- Maximum Working Pressure (MPa): 1
- Fluid Temperature (°C): 0-50
- NIKKO STEEL Kawat Las Baja Tahan Karat NSN-308Deskripsi:Untuk pengelasan baja tahan karat 18% Cr-8% Ni. Jenis salutan: Lime Titania Posisi las: semua posisi, kecuali vertikal turun. Ampere rendah, spatter sedikit, busur api stabil, terak mudah lepas, logam las bersih, dan tahan korosi. Digunakan pada industri kimia, obat, pengolahan makanan, pupuk. YP: 40.7kgf/mm², TS: 60.8kgf/mm², Є:45%. Arus: AC, DC+.atribut:
- Certifications: AWS A5.4 E308-16, JIS Z 3221 D308-16
- Current: AC, DC+
- Yield Point (kgf/mm²): 40.7
- Tensile Strength (kgf/mm²): 60.8
- Elongation (%): 45
- SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup)Deskripsi:Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type dengan spesifikasi ukuran 2,5-6 Inch adalah katup dari Brand SHOWA untuk kebutuhan industri dan bisnis andaatribut:
- Item Code: 192-2
- Material: FCD450-10 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
- Working Pressure: - 1.37Mpa Water (120Degrees C) - 1.18Mpa WOG (220Degrees C)
- Standard: JIS
- NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260Deskripsi:Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania, YP: 43.5kgf/mm², TS: 52.1kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 8.8kgf-m Posisi las: Semua posisi. Penetrasi sedang, alur las bagus, asap sedikit, terak mudah lepas. Cocok untuk konstruksi kapal, bangunan, otomatif. Arus: AC, DC+, DC-atribut:
- Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
- Current: AC, DC+, DC-
- Yield Point (kgf/mm²): 43.5
- Tensile Strength (kgf/mm²): 52.1
- Charpy Impact Value (kgf-m): '8.8 at 0°C
- Elongation (%): 28
- NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-460Deskripsi:Digunakan untuk pengelasan konstruksi umum (kelas 42kgf/mm², baja ST.41). Jenis salutan: High Titania. YP: 44.8kgf/mm², TS: 54kgf/mm², Є: 29%, CIV (0°C): 7.2kgf-m. Posisi las: semua posisi dan dapat untuk las vertikal turun, Penetrasi sedang, mudah digunakan. Cocok untuk konstruksi bangunan, kapal, pipa, mesin pertanian dan tangki. Arus:AC, DC+, DC-.atribut:
- Current: AC, DC+, DC-
- Certifications: AWS A5.1 E6013, JIS Z 3211 D4313
- Yield Point (kgf/mm²): 43.8
- Tensile Strength (kgf/mm²): 53.7
- Charpy Impact Value (kgf-m): '7.2 at 0°C
- Elongation (%): 29
- SHOWA (Valve) Globe Valve SUS403 Class 10K Flange TypeDeskripsi:10K FCD GLOBE VALVE SUS403 FLANGE TYPE(Showa globe valve SUS403 65A 2 1/2Inch (class 10K)(flange type)material : SUS 304 item code: 193-2atribut:
- Material: FCD450-10 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
- Working Pressure: - 1.37Mpa Water (120Degrees C) - 1.18Mpa WOG (220Degrees C)
- Standard: JIS
- Model : 193-2
- SHOWA (Valve) Swing Check Valve SUS403 Dual Check Valve Class 10K (Katup)Deskripsi:10K FCD SWING CHECK VALVE SUS403 (DUAL CHECK VALVE) FLANGE TYPE(Showa Swing Check Valve SUS403 (Dual Check Valve) 65A (2 1/2 inch) (class 10K)(flange type)material : FCD item code : 194-2atribut:
- Material: FCD45-10 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
- Working Pressure: - 1.37Mpa Water (120Degrees C) - 1.18Mpa WOG (220Degrees C)
- Standard: JIS
- Model : 194-2
- Kitz Stainless Ball Valve 10K (UTB Series)atribut:
- Material (stem): SUS304
- Body Material: SCS13A
- SHOWA (Valve) Swing Check Valve CAC406 Class 10K Flange Type (Katup)Deskripsi:10K FC SWING CHECK VALVE CAC406 (DUAL CHECK VALVE) FLANGE TYPE(showa swing check valve CAC406 (Dual check valve)(65A 2 1/2Inch)(class 10K)(flange type)material : FC item code : 10-1atribut:
- Material: FC200 (Body) CAC406(BC6) or SUS403 (Trim)
- Working Pressure: 1.37Mpa Water (-10 to 120Degrees C)
- Standard: JIS
- Model : 10-1
- Kitz 600 Type Brass Ball Valve "Eco Ball" (Standard Bore) ZH Seriesatribut:
- Material (ball seat): PTFE
- Material (O ring): FKM
- Ball Material: C3771BE+Ni-Cr-plated
- Class: 600 type
- Connection Method: The screw-shaped
- Handle Shape: Lever type
- Shape: straight
- NTN Miniature Ball Bearing - Small Diameter Ball Bearing ZZ with Flangeatribut:
- Load Direction: radial
- Flange: With flange
- Outer Ring Type: With flange
- JIS Grade: 0
- Number of track trains: Single row
- Race ring Shape: Deep groove ball bearings
- Shield Shape: Shielded on both sides
- Kitz Stainless Ball Valve 10K (UTBM Series)atribut:
- Material (stem): SUS316
- Ball Material: SCS14A/SUS316
- Body Material: SCS14A
- Class: 10K
- BOSCH Hammer Drill SDS Plus-1 (Mata Bor Beton)Deskripsi:Mata bor palu SDS-plus-1. Mata bor SDS-plus-1 menawarkan kualitas konsisten dan performa andal dengan harga tak terkalahkanSesuai untuk dinding bata dan beton
- aer Selang Air Panjang Fleksibel Stainless Steelatribut:
- Size: 1/2 inch
- Yoshitake Air Vent Valve (Katup)Deskripsi:-It is a stainless steel air vent that can be installed in a compact and slight space.-Excellent corrosion resistance and durability.-By attaching a vinyl hose to the coupling and guiding it to the drainage groove, it is possible to prevent water leakage even in the unlikely event of a failure.-The cap is tightened by vibration, and it can be prevented by setting a cap stopper for the exhaust obstruction that occurs.-It is a water conformity standard compliant product.
- Kennedy Drawer (Lemari Kunci)Deskripsi:Manufactured from heavy gauge steel with double wall construction side panels and welded joints for added rigidity.
Daftar Harga harga ball valve 1 inch stainless steel Terbaru April 2026
| SHOWA (Valve) Ball Valve Flange Type Class 10K (Katup) | Rp9.299.900 |
| SHOWA (Valve) Ball Valve Full Bore Flange Type SCS13A PTFE Class 10K (Katup) | Rp5.599.900 |
| Onda Ball Valve | Rp139.900 |
| Asahi AV PVC Ball Valve | Rp599.900 |
| NIKKO STEEL Kawat Las Baja Tahan Karat NSN-308 | Rp739.900 |
| SHOWA (Valve) Gate Valve SUS403 Class 10K Flange Type (Katup) | Rp7.999.900 |
| NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-260 | Rp53.900 |
| NIKKO STEEL Kawat Las Baja Lunak RD-460 | Rp44.900 |
| SHOWA (Valve) Globe Valve SUS403 Class 10K Flange Type | Rp8.299.900 |
| SHOWA (Valve) Swing Check Valve SUS403 Dual Check Valve Class 10K (Katup) | Rp8.599.900 |
Data diperbarui pada 02/04/2026 (Harga belum termasuk PPN)



















































































































































%20Ball%20Valve%20Flange%20Type%20Class%2010K%20(Katup)/P102180051-1.jpg)
%20Ball%20Valve%20Full%20Bore%20Flange%20Type%20SCS13A%20PTFE%20Class%2010K%20(Katup)/P102180044-1.jpg)


%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Stainless%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Kawat%20Las%20Baja%20Tahan%20Karat%20NSN-308/1pP103216061-1.jpg)
%20Gate%20Valve%20SUS403%20Class%2010K%20Flange%20Type%20(Katup)/2aP102180082-2.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Stainless%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Kawat%20Las%20Baja%20Lunak%20RD-260/17P103216043-1.jpg)
%20%26%20Pengelasan/Produk%20Las/Elektrode%20Las/Kawat%20Las%20untuk%20Stainless%20Steel/NIKKO%20STEEL%20Kawat%20Las%20Baja%20Lunak%20RD-460/1gP103216052-1.jpg)
%20Globe%20Valve%20SUS403%20Class%2010K%20Flange%20Type/P102180129-1.jpg)
/SHOWA%20(Valve)%20Swing%20Check%20Valve%20SUS403%20Dual%20Check%20Valve%20Class%2010K%20(Katup)/P102180068-1.jpg)
/P103051792-1.jpg)
/SHOWA%20(Valve)%20Swing%20Check%20Valve%20CAC406%20Class%2010K%20Flange%20Type%20(Katup)/P102180099-1.jpg)

%20ZH%20Series/P103051710-1.jpg)

/P103048187-1.jpg)
/36P101003114-4.jpg)

/P103035253-1.jpg)
/ebP102040515-18.jpg)